Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M6x35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M6x35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 6 X 35
EAN/GTIN:
     4317784152075
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 35 mm | M6 x 35 mm
Nennmaß:
M 6
s:
10 mm
k:
4 mm
amax.:
3 mm | 3,00 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
4,0 mm
S:
10 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152075
Herstellerartikelnummer:
4317784152075
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, AM933635, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, M6x35, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22200
200
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0342*
Lager 7
18870
200
€ 4,79*
ab € 0,0277*
€ 0,0392*
2 Tage
22200
200
€ 8,50*
ab € 0,0277*
€ 0,0392*
17 Tage
23800
200
€ 6,99*
ab € 0,0423*
€ 0,0596*
200
€ 9,80*
ab € 0,043*
€ 0,0606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.