Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Scheibe DIN 9021 22,0 zn HP
Artikel-Nr.:
     5417F-43666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155120
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Handelsverpackung

Härteklasse 200 HV bis Nennmaß 10,5 mm.
Härteklasse 140 HV ab Nennmaß 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Materialbeschaffenheit:
Stahl, gescheuert, verzinkt
Außen-Ø:
60 mm
Stärke:
4 mm
Norm:
9021
Normart:
DIN
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
22,0 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt farblos
Werkstoff:
Stahl
Dicke/Stärke:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, U-Scheiben, DIN, A,, verzinkt,, Handelsverpackung, Ausführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3026*
€ 0,4226*
7 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,3071*
€ 0,4271*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,3373*
€ 0,4748*
1 Tag
100
50
€ 8,50*
ab € 0,351*
€ 0,481*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,3797*
€ 0,6137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.