Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge MSZ 90, 1790020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715121
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1790020
EAN/GTIN:
     4036351035169
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1790020, Mit Schnellspannfeder und magnetischem V-Spannaufsatz, für Werkstücke aus Stahl. mit federgelagertem Gleitbügel für einhändiges Arbeiten. nach dem Positionieren hält die Zwinge magnetisch am Werkstück. aus wärmevergütetem und nickelverchromtem Stahl für lange Haltbarkeit. im Lieferumfang ein V-Spannaufsatz enthalten. mit Gewindeloch, erweiterbar durch optionalen V-Spannaufsatz oder Bolzen. Einfachste einhändige Bedienung in drei Schritten: Zwinge öffnen - ansetzen - fixieren., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,4 kg
Querschnitt Festbügel:
13 x 6 mm
Spannkraft max.:
140 kg
Ausladung:
64 mm
Spannweite:
90 mm
Gewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, MSZ 90, MAGNETISCHE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 20,05*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 20,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 20,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 44,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.