Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schnellspannfeder MSZ 90 Magnetische Schraubzwinge mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1790020
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790020
EAN/GTIN:
     4036351035169
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Artikelbeschreibung:
Serie MSZ – Magnetische Schraubzwinge mit Schnellspannfeder und magnetischem V-Spannaufsatz - für Werkstücke aus Stahl - mit federgelagertem Gleitbügel für einhändiges Arbeiten - nach dem Positionieren hält die Zwinge magnetisch am Werkstück - aus wärmevergütetem und nickelverchromtem Stahl für lange Haltbarkeit - im Lieferumfang ein V-Spannaufsatz enthalten - mit Gewindeloch, erweiterbar durch optionalen V-Spannaufsatz oder Bolzen - Einfachste einhändige Bedienung in drei Schritten: Zwinge öffnen - ansetzen - fixieren
Technische Daten:
Spannkraft max.: 140 kg Spannweite: 90 mm Ausladung: 64 mm Querschnitt Festbügel: 13 x 6 mm Gewinde: M6 Gewicht: 0,4 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 20,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 20,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 20,62*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 44,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.