Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole aus Aluminium BPL, 2112110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715311
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2112110
EAN/GTIN:
     9006248001237
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2112110, Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole. Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt. PRO-Modelle für den professionellen Einsatz. Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker. Besondere Ausstattungsmerkmale:. Handliche robuste Alu-Ausführung. Lieferumfang: Kupplungsstecker., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,22 kg
Düsengewinde:
¼ "
Düsenrohr Länge:
150 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
150 l/min
Düsenöffnung Durchmesser:
3 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Düsenrohr Außendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblasepistole aircraft, ausblaspistole, BPL, BLASPISTOLE, 9006248001237, 1476148
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,78*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,06*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,10*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.