Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole BPL lang Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole BPL lang Aircraft
Blaspistole BPL lang Aircraft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786563
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2112110
EAN/GTIN:
     9006248001237
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole BP

• Handliche robuste Alu-Ausführung
• 1/4"-Luftanschluss
• Geeignet für viele Anwendungen in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus
• Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglichen Stellen

Lieferung: Inklusive Kupplungsstecker.

Weitere Informationen:
Modell:
BPL lang
Luftanschluss:
44652 "
Luftbedarf-Ø:
150 l/min
Arbeitsdruck:
6 bar
Düsenlänge:
150 mm
Düsenrohr-Außen-Ø:
6 mm
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2112110
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblasepistole aircraft, ausblaspistole, 9006248001237, Luftpistole
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
82
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,77*
3 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,97*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,98*
3 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,25*
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.