Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft Blaspistole aus Aluminium BPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft Blaspistole aus Aluminium BPL
Aircraft Blaspistole aus Aluminium BPL
Aircraft Blaspistole aus Aluminium BPL
Artikel-Nr.:
     5417S-214994
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2112110
EAN/GTIN:
     9006248001237
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
  • Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
  • In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
  • PRO-Modelle für den professionellen Einsatz
  • Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker

Besondere Ausstattungsmerkmale:
  • Handliche robuste Alu-Ausführung

Lieferumfang:
  • Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 bar
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Düsenrohr-Außendurchmesser:
6 mm
Düsenlänge:
160 mm
Luftbedarf-Ø:
150 l/min
Druckluftanschluss:
1/4
Düsenbohrungsgröße:
3
Luftverbrauch im Leerlauf:
150
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6
Luftbedarf:
150
Max. Betriebsdruck:
6
Modell:
BPL lang
Gewicht:
220 kg
Hersteller:
Aircraft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,78*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,06*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,10*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.