Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr Aircraft weich 28, Rolle 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohr Aircraft weich 28, Rolle 50 m
Kunststoffrohr Aircraft weich 28, Rolle 50 m
Kunststoffrohr Aircraft weich 28, Rolle 50 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248003767
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2152824
EAN/GTIN:
     9006248003767
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Kunststoffrohre für Druckluftanlagen
  • Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß
  • seit Jahren bestens bewährt
  • druck- und temperaturbeständig
  • schwingungs- und schlagfest
  • korrosions- und alterungsbeständig
  • geringes Gewicht


Ausstattungsdetails:

Betriebstemperatur

  • bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft)


Physikalische Eigenschaften
  • Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm
  • linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K
  • Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Innendurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Wanddicke:
2.5 mm
Min. Biegeradius:
190 mm
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
1.04 g/cm³
Ausdehnungskoeffizient:
15·10-5 l/K
Schmelzpunkt:
ca. +160 bis +170 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: weich 28, Rolle 50 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 395,64*
7 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,39*
€ 430,18*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,73*
€ 441,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,42*
€ 441,41*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,40*
€ 591,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 7,6946* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.