Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356893340, Exzenterschleifer SxE 3150 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-719654
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356893340, Exzenterschleifer SXE 3150 Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels. Produkteigenschaften: , Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie , Vario (V) – Vollwellenelektronik , Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss , Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe , Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger , Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2331 GRAMM
Leistung:
310 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
400012000 min-1
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis-Ø:
3 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen:
5,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
1,6 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600444000
Markenname:
Metabo
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,50*
€ 159,51*
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 159,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 160,44*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 161,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,42*
€ 165,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.