Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-729347 Herst.-Nr.: 99C.19 EAN/GTIN: 3148516923516 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
99C.19, Gelenkkopf-Steckschlüssel mit T- Griff, SW 19 mm Steckschlüssel mit „T-Griff, und Kardangelenk: Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen.Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.Metrische Abmessungen: 6 bis 19 mm.Ausführung: verchromt, satiniert, Steckschlüssel verchromt, poliert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt steckschlüssel, GELENKKOPF-STECKSCHLÜSSEL, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,68* | € 71,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,59* | € 72,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,38* | € 76,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 77,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,75* | € 86,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|