Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-99C.19 Herst.-Nr.: 99C.19 EAN/GTIN: 3148516923516 |
| |
|
| | |
| Facom Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 19 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen<br/>Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten<br/>Griffe verchromt, satiniert<br/>Steckschlüssel verchromt, poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 19<br/>B [mm]: 26,0<br/>L [mm]: 523<br/>L1 [mm]: 220<br/>[g]: 860 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 72,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,70* | € 73,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,02* | € 77,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,51* | € 79,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,43* | € 88,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|