Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBU 2525/4,7 AO 600 0,30, Pferd Bürste IBU 2525/4,7 AO 600 0,3


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-735109
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679738
EAN/GTIN:
     4007220037409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

IBU 2525/4,7 AO 600 0,30, Bürste IBU 2525/4,7 AO 600 0,3, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Besatzlänge:
25 mm
Besatzmaterial:
Aluminiumoxid (AO)
Außen-ø:
25 mm
Besatzmaterial-ø:
0.3 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Korngröße:
600
Max. RPM:
2000 RPM
Schaft-ø:
4.7 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
IBU 2525/4,7 AO 600 0,30
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,05*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,05*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 9,09*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 9,33*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.