Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
PFERD Innenbürste IBU Ø25x25 mm Schaft-Ø4,7 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
Artikel-Nr.:
     5417B-p1235532
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220037409
EAN/GTIN:
     4007220037409
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Zum leichten Entgraten, Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung.
Bürsten mit Aluminiumoxid (AO) sind im Vergleich zu SiC weniger scharfkantig und aggressiv.
Sie eignen sich hauptsächlich zum Polieren und Glätten als Finish weicher Metalle.
Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke.
  • Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze.
  • Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besatzbreite:
25
Mit Aufhängeloch:
ja
Besatzlänge:
25
Einsatzbereich:
Gusseisen, Holz, Duroplaste, Elastomere, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss
Drahtstärke:
0,3
Anwendung:
Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosen, Oxyfschichten entfernen
Gesamtlänge:
125
Länge:
125
Durchmesser:
25
Besatzmaterial:
Aluminiumoxid
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, PFERD, Innenbürste, IBU, Ø25x25, mm, Schaft-Ø4,7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,05*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,05*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 9,09*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 9,33*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.