Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zentrale, 2091682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735879
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2091682
EAN/GTIN:
     9006248019348
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2091682, 4 kW Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 l Kesseln auf Sicherheits-Standpalette, Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb. Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung. Minimale und einfache Wartung. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter. Dank der Sicherheitsstandpalette leichttransportabel und aufstellbar. KK-Ausführung serienmäßig mit automatischem Kondensatableiter für die zuverlässige und wirtschaftliche Ableitung des Kondensats ohne unnötigen Druckverlust. K- und KK-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit Drucktaupunkt bei 3 °C, Umgebungstemperatur 25 °C. Erhöhte Flexibilität, Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann. Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden. Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druckwird schneller aufgebaut. Lieferumfang: Schwingelemente. Sicherheits-Standpalette. Kältetrockner. Vor-/Feinfilter AFF0078. Autom. Kondensatableiter AMD. Öl-Wassertrenner., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228000 GRAMM
Luftabgang:
½ "
Länge (Produkt) ca.:
1250 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1430 mm
Behälterinhalt:
2 x 100 l
Einfüllmenge Öl:
2,2 l
Gewicht (Netto) ca.:
228 kg
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4,0 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Effektive Liefermenge ca.:
580 l/min
Schalldruckpegel Lp:
61 dB(A)
Höchstdruck:
8 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
950 mm
Motorart:
Elektro
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,73*
€ 6.191,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,93*
€ 6.191,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.191,87*
€ 7.368,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.146,68*
€ 7.314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.990,34*
€ 7.128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.929,93*
€ 7.056,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.