Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2x100 KK (IE3) Aircraft Schraubenkompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2x100 KK (IE3) Aircraft Schraubenkompressor
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2x100 KK (IE3) Aircraft Schraubenkompressor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248019348
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2091682
EAN/GTIN:
     9006248019348
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
4 kW Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 l Kesseln auf Sicherheits-Standpalette
  • Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
  • Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung
  • Minimale und einfache Wartung
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Dank der Sicherheitsstandpalette leicht transportabel und aufstellbar
  • KK-Ausführung serienmäßig mit automatischem Kondensatableiter für die zuverlässige und wirtschaftliche Ableitung des Kondensats ohne unnötigen Druckverlust
  • K- und KK-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit Drucktaupunkt bei 3 °C, Umgebungstemperatur 25 °C
Erhöhte Flexibilität
  • Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann. Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden.
  • Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druck wird schneller aufgebaut.
Lieferumfang:
  • Schwingelemente
  • Sicherheits-Standpalette
  • Kältetrockner
  • Vor-/Feinfilter AFF0078
  • Autom. Kondensatableiter AMD
  • Öl-Wassertrenner
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
2 x 100 l
Höchstdruck:
8 bar
Länge Produkt ca.:
1250 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
950 mm
Höhe Produkt ca.:
1430 mm
Gewicht Netto ca.:
228 kg
Schalldruckpegel Lp:
61 dB(A)
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Luftabgang:
½ "
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Effektive Liefermenge ca.:
580 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4,0 kW
Motorart:
Elektro
Einfüllmenge Öl:
2,2 l
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,73*
€ 6.191,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,93*
€ 6.191,87*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.191,66*
€ 7.368,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.146,48*
€ 7.314,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.990,14*
€ 7.128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.929,73*
€ 7.056,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.