Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8310/030, Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-738679
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 10 030
EAN/GTIN:
     4003773022329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8310/030, 83 10 030, Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 650 mm 83 10 030 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzteVerzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 110mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 4 3/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 110mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 105mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 3 in, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3433 GRAMM
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Muttern Schlüsselweite mm:
10 - 105 mm
Kapazität Rohre mm:
110 mm
Kapazität Rohre Zoll:
4 3/8 in
Spannweite:
110 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90°
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,88*
€ 132,11*
€ 4,90*
ab € 108,12*
€ 133,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 137,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 137,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,80*
€ 151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 030
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.