Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739169 Herst.-Nr.: 97 99 358 EAN/GTIN: 4003773076599 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9799/358, 97 99 358, Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen. Wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3µm. Nenngröße: 16 mm².Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Kabel 16mm² AWG 6 Kennfarbe blau L1 28mm L2 18mm d1 5,8mm d2 8,8mm S1 0,2mm S2 0,4mm Menge 100 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 85 GRAMM | Kennfarbe: | blau | Material: | Kupfer | Verbinderoberfläche: | reinverzinnt | Isolation: | PP | Crimpbereich: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,42* | € 8,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,00* | € 9,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,14* | € 10,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,21* | € 10,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|