Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1467339 Herst.-Nr.: 97 99 358 EAN/GTIN: 4003773076599 |
| |
|
| | |
| 97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen. Wärmebeständig bis 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 16 mm². Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Kabel 16 mm² AWG 6 Kennfarbe blau L1 28 mm L2 18 mm d1 5,8 mm d2 8,8 mm S1 0,2 mm S2 0,4 mm Menge 100 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,42* | € 8,91* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,00* | € 9,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,14* | € 10,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,21* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,85* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|