Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 28mm isol bl Standard 9799358


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621508
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9799358
EAN/GTIN:
     4003773076599
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse isoliert
Aderendhülse kurzschlusssicher
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahn...
Aderendhülse 28mm isol bl Standard 9799358
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Hülsenlänge:
28 mm mm
Isoliert:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 8,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,96*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,14*
€ 10,16*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 891,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.