Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739382 Herst.-Nr.: 99 00 220 K12 EAN/GTIN: 4003773027812 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900/220 K12, 99 00 220 K12, Monierzange 220 mm schwarz atramentiert poliert 220 mm (Rabitz- oder Flechterzange) 99 00 220 K12 Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm schmalem Kopf, speziell für Fliesenlegearbeiten. - Schneidwerte mittelharter Draht(Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 12,0mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 316 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Schneidenlänge: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,70* | € 14,65* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 14,86* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,11* | € 15,25* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,60* | € 15,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,27* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|