Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232406010, Trennscheibe Cubitron II gerade 115x1mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-771038
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100094902
EAN/GTIN:
     5902658655135
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232406010, Trennscheibe Cubitron™ II für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung , Präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen, Profilen und NE-Metallen Vorteil: Bis zu 3-mal längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Trennscheiben., Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Ø x Stärke:
115 x 1,0 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100094902
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe p 60, TRENNSCHEIBE, 5902658655135, 1489832
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,43*
25
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 4,49*
1
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.