Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-032-A, Gedore Bit-Box Allround 32-teilig 2993236


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-771606
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993236
EAN/GTIN:
     4010886948699
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

666-032-A, Bit-Box Allround 32-teilig 2993236 Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker, 1/4 Zoll Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
246 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Netto-Gewicht [kg]:
0,246 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz gedore, bit satz, bit-satz 32tlg, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), BIT-BOX
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 21,52*
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 21,71*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,28*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 0,659*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,20*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 0,597*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 0,607*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,83*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,49*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.