Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 666-032-A 2993236 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A077412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993236
EAN/GTIN:
     4010886948699
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Features:
Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker
1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem
Made in Germany
Lieferumfang:
4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) + PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) + PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) + TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) + T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) + 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) + Adapter 1/4"-1/4"
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
107 mm
Breite:
143 mm
Gewicht:
246 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz gedore, bit satz, bit-satz 32tlg, Gedore, 666-032-A, Bit-Box
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 21,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 21,71*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 22,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,28*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 0,659*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,20*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 0,597*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 0,694*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 0,607*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,83*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,49*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.