Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217803071, NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774084
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.228/C
EAN/GTIN:
     4030615332285
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217803071, Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80 °C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
32 mm
Gesamthöhe l:
15,5 mm
Magnethöhe h:
7 mm
Buchsen-Ø d1:
10 mm
Sackgewinde:
M5 x 8,5
Haftkraft:
350 N
Gewicht:
45 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.228/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615332285, 1503986
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,61*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,92*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,97*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,81*
3 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.