Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh
NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787464
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.228/C
EAN/GTIN:
     4030615332285
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Magnethöhe:
7 mm
Buchsen-Ø:
10 mm
Gesamthöhe:
15,5 mm
Gewinde:
M5
Gewindelänge:
8,5 mm
Haftkraft:
350 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.228/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, 4030615332285, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
63
10
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 12,61*
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 13,48*
8 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,53*
3 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,76*
1
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.