Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh
NdFeB-Flachgreif. m.Gew. 32 x 7,0 / 15,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-787464
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.228/C
EAN/GTIN:
     4030615332285
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Magnethöhe:
7 mm
Buchsen-Ø:
10 mm
Gesamthöhe:
15,5 mm
Gewinde:
M5
Gewindelänge:
8,5 mm
Haftkraft:
350 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.228/C
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, 4030615332285, Beloh, Flachgreifer, Magnet, NdFeB, Neodym
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,61*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,92*
9 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,97*
Lager 4012
61
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,81*
3 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.