Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255709010, Taschenbandmaß Talmeter 2mx13mm weiß Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775333
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     483115
EAN/GTIN:
     7392333591014
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255709010, Taschenbandmaß Talmeter Schlagfestes Kunststoffgehäuse mm-/cm-Teilung Kombinierte Mess- und Markierkanten sowie Spezialskala für die Durchmesserablesung und Umfangmessung Mit ausklappbarer Messlasche für einfache Innenmessungen EG-Genauigkeitsklasse IIinfache Innenmessungen , EG-Genauigkeitsklasse II, Fabrikat: Hultafors
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Nylon
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Doppelhaken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
359103
Weitere Suchbegriffe: Talmeter, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 2m, taschenbandmass, taschenbandmass hultafors, 4255709010, TALMETER, 483115, 7392333591014, 1234975, 1502334
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 15,21*
3 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 11,75*
€ 15,22*
1 Tag
162
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 15,27*
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 15,90*
Lager 260
164
1
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855002
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000855000
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.