| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775409 Herst.-Nr.: 488061 EAN/GTIN: 8024482016429 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260306020, Werkzeugkoffer Atomik Wheels , Mit einrastendemTeleskopgriff , Große und leichtgängige Transportrollen , Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck , Kofferschale aus Polypropylen-Kunststoff , Tragegriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff , Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Schlaufen und 1 großen Tasche , Abdeckplatte mit 6 Einsteckfächern und 9 Schlaufen , Dokumentenfach im Deckel , Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen , Kippzylinderschlösser inklusive Schlüssel Lieferung: Ohne Inhalt., Fabrikat: GT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6400 GRAMM | Innenmaße: | 465 x 352 x 255 mm | Volumen ca.: | 42 l | Gewicht: | 6400 g | Markenname: | GT Line | Herstellername: | GT Line srl | Herstellerartikelnummer: | ATOMIK WH PTS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line rollkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, WERKZEUGKOFFER, 488061, 8024482016429, 1235081, 1505923 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,17* | € 195,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 160,69* | € 195,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,31* | € 195,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,33* | € 196,76* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,83* | € 205,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|