Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270312016, Handhebel-FettpressensatzKartusche 400g 500ccm Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775550
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14203 371
EAN/GTIN:
     4103810703119
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270312016, Industrie-Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO 2014.1 , Stahlrohr-Pressenkörper, verzinkt mit Schlauchhalterung , Anschlussgewinde M10 x 1 , Pumpenkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder , Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett (bis NLGI 3) , Schubstangenbetätigung über T-Griff Lieferung: Mit Panzerschlauch 11 x 300 mm mit verpresster Dichtung und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1., Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 cm³
Druckleistung:
600 bar
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
14203 371
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Pressol, HANDHEBELPRESSE-SATZ, 4103810703119, 1503775
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 39,51*
€ 49,88*
3 Tage
34
€ 4,79*
ab € 39,34*
€ 49,90*
€ 4,90*
ab € 39,59*
€ 51,66*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 40,93*
€ 51,67*
Lager 260
52
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,93*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,49*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.