| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-161953 Herst.-Nr.: 14203 371 EAN/GTIN: 4103810703119 |
| |
|
| | |
| Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über T-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät (Bestell-Nr. 9582) oder loses Fett. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1. Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816). Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 ml | Markenname: | PRESSOL | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 14203 371 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,51* | € 49,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,34* | € 49,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,59* | € 51,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,93* | € 51,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,65* | € 52,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|