| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775558 Herst.-Nr.: 102642 EAN/GTIN: 5411183034136 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270607200, PU-Dichtstoff 40 FC Soudaflex , Hochwertige, elastische 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul , Nach Aushärtung dauerelastisch, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit , Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung , Beständig gegen Hydrauliköl , Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie , Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen , Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden , Zum flexiblen Verkleben im Containerbau , Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau , Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren , Hautbildung: ca. 25 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) , Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/24 Stunden (bei 20 °C und 65 % R.F.). , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen., Fabrikat: Soudal Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300-ml-Kartusche | Farbe: | weiß | Markenname: | Soudal | Herstellername: | Soudal N.V. | Herstellerartikelnummer: | 102642 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, SOUDAFLEX, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 5411183034136, 1487537 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,14* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,15* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,32* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,50* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,32* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,013* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|