Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaflex 40FC PU-Dichts.310ml weiß (MDI) SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudaflex 40FC PU-Dichts.310ml weiß (MDI) SOUDAL
Soudaflex 40FC PU-Dichts.310ml weiß (MDI) SOUDAL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-165188
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     102642
EAN/GTIN:
     5411183034136
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
PU-Dichtstoff Soudalflex 40 FC

Produktbeschreibung
für Metallbau
Hochwertige, elastische, einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul.
Nach Aushärtung dauerelastisch.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Anwendungsgebiete
Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie.
Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen.
Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden.
Für flexibles Verkleben im Containerbau.
Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren.
Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau.
Technische Kenndaten
Hautbildung: ca. 15 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung, beständig gegen Hydrauliköl.
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, 30607457
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
144
12
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,14*
6 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,15*
1 Tag
144
24
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,32*
14 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,77*
1
€ 5,00*
ab € 4,32*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01291* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.