Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851409, Säbelsäge SSE 1100 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-776590
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606177500
EAN/GTIN:
     4007430292971
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851409, Säbelsäge SSE 1100 Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff. Produkteigenschaften: , Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel , Sägeblatt um 180° drehbar , Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag , Vario (V) – Vollwellenelektronik , Gasgebeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7046 GRAMM
Typ:
SSE 1100
Leistung:
1100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
02600 min-1
Sägeblatthub:
28 mm
Triaxialer Vibrationswert:
14 m/s²
Gewicht nach EPTA:
3,9 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
606177500
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsäge metabo, reciprosäge, säbelsägeblatt metall, 1100, SÄBELSÄGE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,78*
€ 173,44*
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 175,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 175,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 177,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 183,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.