Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851346, Geradschleifer GGS 18 H Bosch Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776778
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601209200
EAN/GTIN:
     3165140842969
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851346, Geradschleifer GGS 18 H Professional Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung. Produkteigenschaften: , Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4 , Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung , Abschaltkohlebürsten , Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten , Gute Handhabung auch für Linkshänder Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Typ:
GGS 18 H
Leistung:
1050 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
18000 min-1
Spannzangen-Ø:
10 mm
Schleifkörper-Ø:
50 mm
Spindelhals-Ø:
43 mm
Gewicht nach EPTA:
3 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601209200
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: 56851346, GERADSCHLEIFER
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 487,25*
€ 519,26*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 489,27*
€ 519,27*
€ 4,90*
ab € 491,99*
€ 525,16*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 499,37*
€ 530,32*
€ 5,95*
ab € 513,31*
€ 548,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,27*
€ 617,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,05*
€ 585,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,27*
€ 582,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.