Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 18 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 1
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 1
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 2
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 3
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 4
Geradschleifer GGS 18 H: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601209200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601209200
EAN/GTIN:
     3165140842969
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 18 H. Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 18 H Professional mit Zangenspannung ist das Kraftpaket seiner Klasse. Der starke 1.050-Watt-Motor und die Sanftanlauf-Funktion gewährleisten zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seiner speziellen Zangenspannung eignet sich das Gerät für sämtliches Schleifzubehör mit Schaftdurchmesser 6 · 8 · 10 mm und 1/4Zoll. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 18 H Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung. Im Lieferumfang enthalten: Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041) · Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511) · Maulschlüssel KW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 500W· Einsatzwerkzeuge: Schleifstifte für min 45 m/s bis 50 mm Ø x Breite· Schalter: Arretierschalter· Spindelhalsdurchmesser: 43mm· Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 149 x 749 x 118mm· Werkzeugaufnahme: Spannzange· max. Schleifkörper-Durchmesser: 50mmWeitere Informationen:Leerlaufdrehzahl: 18000 min-¹Nennaufnahmeleistung: 1050 WSpannzange: 10 mmNetzspannung: 230 VGewicht: 3 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer GGS 18 H
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
3
Frei Haus
ab € 487,25*
€ 519,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 489,27*
€ 519,27*
€ 4,90*
ab € 491,99*
€ 525,16*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 499,37*
€ 530,32*
€ 5,95*
ab € 513,31*
€ 548,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,26*
€ 617,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,25*
€ 579,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.