Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851560, Kantenfräsmaschine KFM 15-10 F Metabo Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-776820
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601752500
EAN/GTIN:
     4007430298379
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851560, Kantenfräsmaschine KFM 15-10 F Diese Metall-Kantenfräse ist für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung geeignet. Der One-touch Controller als patentierte und werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten bietet Rastpunkte für kurze Einstellzeiten. Das schützt vor einer ungewollten Verstellung der Frästiefe. Produkteigenschaften: , Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz , Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik mit Stellrad , Elektronischer Überlastschutz , Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz , Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten , Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0–90° , Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten , Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung , Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung , Schutz durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne Lieferumfang: Maschine, 3 HM-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Schraubendreher 4 mm mit T-Griff, Maulschlüssel 10 mm, Bügelgriff, Stahlblech-Tragkasten, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9080 GRAMM
Typ:
KFM 15-10 F
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
780012200 min-1
Fasenbreite 45°:
14 mm
Fasenhöhe 45°:
10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø:
75 mm
Gewicht nach EPTA:
4,9 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
601752500
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kantenfräse, kantenfräse, 45214, KANTENFRÄSMASCHINE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,05*
€ 1.695,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.641,38*
€ 1.695,60*
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 1.665,81*
€ 1.721,23*
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 1.673,97*
€ 1.729,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.632,16*
€ 1.766,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,60*
€ 2.017,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,33*
€ 2.007,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,85*
€ 1.975,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,38*
€ 1.956,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,38*
€ 1.953,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.