Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71150212, Stahlwille Abzieher, 2-Armig 11053N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-778371
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71150212
EAN/GTIN:
     4018754172955
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71150212, Abzieher, 2-Armig 11053N-2, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
maximale Belastung:
6,0 t
maximales Drehmoment:
120 N m
Spannweite:
50-400 mm
Spanntiefe:
400 mm
Packnorm:
1 (Stück)
Größe:
2
Gewicht:
6000 g
Weitere Suchbegriffe: abzieher, 71150212, ABZIEHER,, STAHLWILLE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 177,48*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 177,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 178,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 201,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,57*
€ 265,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.