Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02110009, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-779312
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110009
EAN/GTIN:
     4018754002900
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02110009, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 9, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
13 mm
d2:
16,5 mm
d3:
8 mm
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
t1:
7 mm
t2:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 02110009, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 5,91*
1 Tag
34
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,96*
€ 6,43*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 6,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 6,83*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.