Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65297160, Stahlwille Flachrundzange mit Schneide, 160 Mm 6529 7 160 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-779627
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65297160
EAN/GTIN:
     4018754037063
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65297160, Flachrundzange mit Schneide, 160 Mm 6529 7 160 VDE, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Backenlänge mm (b):
51 mm
Griffe:
tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V
Kopf:
verchromt
Kopfbreite mm (a):
16 mm
Kopfhöhe mm (d):
9 mm
L3:
51 mm
Spitzenbreite mm (f):
3 mm
Spitzenhöhe mm (e):
2.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,16*
1
€ 4,80*
ab € 27,39*
€ 36,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,61*
€ 36,61*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 39,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,04*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.