Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65295200, Stahlwille Flachrundzange mit Schneide, Verchromt 200 Mm 6529 5 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779636
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65295200
EAN/GTIN:
     4018754037025
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65295200, Flachrundzange mit Schneide, Verchromt 200 Mm 6529 5 200, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Backenlänge mm (b):
73 mm
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
Kopf:
verchromt
Kopfbreite mm (a):
17 mm
Kopfhöhe mm (d):
9 mm
L3:
73 mm
Spitzenbreite mm (f):
3 mm
Spitzenhöhe mm (e):
2.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 31,86*
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 23,59*
€ 32,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,90*
2 Tage
37
2
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 35,13*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.