Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65303160, Stahlwille Flachrundzange mit Schneide, Poliert 160 Mm 6530 3 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779640
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65303160
EAN/GTIN:
     4018754037100
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65303160, Flachrundzange mit Schneide, Poliert 160 Mm 6530 3 160, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Backenlänge mm (b):
55 mm
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
Kopf:
poliert
Kopfbreite mm (a):
16 mm
Kopfhöhe mm (d):
9 mm
L2:
24 mm
L3:
55 mm
Spitzenbreite mm (f):
3 mm
Spitzenhöhe mm (e):
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, radiozange 160 mm, flachrundzange, 65303160, FLACHRUNDZANGE, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 27,92*
1
€ 4,80*
ab € 20,26*
€ 27,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,78*
€ 28,35*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 29,79*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.