| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-779873 Herst.-Nr.: 02070012 EAN/GTIN: 4018754002733 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
02070012, Gelenk-Steckschlüsseleinsatz Torx 3/8'' 47 Tx E 12, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 70 GRAMM | Abtriebsprofil: | TORX® | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 3/8 | d1: | 16 mm | d2: | 19 mm | Größe Abtriebsprofil: | E12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,28* | € 31,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,89* | € 31,58* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,95* | € 31,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,33* | € 32,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,57* | € 32,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|