Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47TX Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
47TX Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 E12
47TX Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 E12
Artikel-Nr.:
     284WZ-111940
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02070012
EAN/GTIN:
     4018754002733
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Gelenk-Steckschlüsseleinsätze für Außen TORX®-Schrauben, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.- Größe E12 - Länge 46 mm - Packnorm 1 (Stück) - d1 16 mm - d2 19 mm - TORX-GrößeR 11,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
E12
Länge:
46 mm
Packnorm:
1 (Stück)
d1:
16 mm
d2:
19 mm
TORX-GrößeR:
11,1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 31,43*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 31,44*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,01*
€ 31,48*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 23,43*
€ 32,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,62*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.