Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03161112, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 X/M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780308
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03161112
EAN/GTIN:
     4018754007080
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
steckschlüsseleinsatz innenvielzahn...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03161112, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 X/M 12, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
Gr.:
M12
L1:
110 mm
L2:
70 mm
Nr.:
2054X
Weitere Suchbegriffe: 03161112, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
5
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 16,97*
1 Tag
31
5
€ 5,45*
ab € 13,31*
€ 17,66*
1
€ 4,00*
ab € 12,67*
€ 18,27*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,28*
1
€ 4,80*
ab € 13,08*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.