Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 2054 X/M 12 03161112 1/2" (12.5 mm) Schraubendrehereinsatz M12 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W641062
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03161112
EAN/GTIN:
     4018754007080
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
steckschlüsseleinsatz innenvielzahn...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
· für Innenvielzahnschrauben (XZN®) · DIN 2324 · Sonderlängen · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
DIN 2324
Sonderlängen
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 2054 X/M 12, Schraubendrehereinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
168 g
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Größe:
M12
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Schraubendrehereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 2054 X/M 12, Steckschlüsseleinsatz, Nuss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 16,97*
1 Tag
25
5
€ 5,45*
ab € 13,31*
€ 17,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,67*
€ 18,27*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,28*
1
€ 4,80*
ab € 13,08*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.