Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03020208, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/2'' 51 20,8-13/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780552
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020208
EAN/GTIN:
     4018754005734
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03020208, Steckschlüsseleinsatz 1/2'' 51 20,8-13/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1940 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
27,7 mm
d2:
26 mm
d3:
20 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
20,8-13/16
t1:
22 mm
t2:
66,2 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 21,09*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 21,18*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 16,88*
€ 21,54*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 22,08*
1
€ 4,80*
ab € 17,46*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020021
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.