Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51 Steckschlüsseleinsätze 1/2 20,8-13/16 1) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51 Steckschlüsseleinsätze 1/2 20,8-13/16 1) mm
51 Steckschlüsseleinsätze 1/2 20,8-13/16 1) mm
51 Steckschlüsseleinsätze 1/2 20,8-13/16 1) mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112290
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020208
EAN/GTIN:
     4018754005734
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsseleinsätze lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 83 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite 20,8-13/16 1) mm/" - d1 27,7 mm - d2 26 mm - t1 22 mm - t2 66,2 mm - d3 20 mm
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Packnorm:
10 (Stück)
Schlüsselweite:
20,8-13/16 1) mm/"
d1:
27,7 mm
d2:
26 mm
t1:
22 mm
t2:
66,2 mm
d3:
20 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,12*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 21,20*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 16,90*
€ 21,57*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 22,11*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,47*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020021
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.