| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780579 Herst.-Nr.: 02020008 EAN/GTIN: 4018754167661 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
02020008, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 8, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 370 GRAMM | Abtriebsprofil: | Doppelsechskant AS-drive | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 3/8 | d1: | 11,7 mm | d2: | 16,5 mm | d3: | 7 mm | Schlüsselweite [mm und Zoll]: | 8 | t1: | 9 mm | t2: | 42,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 02020008, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 13,41* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,87* | € 13,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 15,37* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,57* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|