| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-111881 Herst.-Nr.: 02020008 EAN/GTIN: 4018754167661 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 54 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite 8 mm/" - d1 11,7 mm - d2 16,5 mm - t1 9 mm - t2 42,5 mm - d3 7 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 54 mm | Packnorm: | 10 (Stück) | Schlüsselweite: | 8 mm/" | d1: | 11,7 mm | d2: | 16,5 mm | t1: | 9 mm | t2: | 42,5 mm | d3: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 46 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 13,41* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,87* | € 13,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 15,37* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,57* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|