Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010045, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780660
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010045
EAN/GTIN:
     4018754000135
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010045, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 4,5, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
7,3 mm
d2:
10,7 mm
d3:
3,7 mm
Schlüsselweite [mm]:
4,5 mm
t1:
4 mm
t2:
15 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,34*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,13*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,22*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,22*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,02*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.